Lame de ferăstrău HD

Cod articol: 63503100006
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63503100006
EAN / GTIN 4014586212562
Număr producător 63503100006
L-Număr L00010 388

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău HD
  • pânze de ferăstrău speciale pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Pânzele de ferăstrău HD conving prin durata lor de viață lungă și prin progresul rapid al tăierii. Diametrul țevilor de până la 325 mm numai cu ghidajul pânzei de ferăstrău 9 06 06 06 002 009

Caracteristică:

  • Spațiere între dinți 2,1 mm
  • lungime 530 mm
  • grosime 1,6 mm
  • calitate HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături