Lame de ferăstrău HD

Cod articol: 63503099005
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63503099005
EAN / GTIN 4014586212555
Număr producător 63503099005
L-Număr L00010 306

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău HD
  • pânze de ferăstrău speciale pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Pânzele de ferăstrău HD sunt convingătoare datorită duratei lor de viață lungi și progresului rapid de tăiere. Diametre ale țevilor de până la 350 mm numai cu prelungire a lanțului până la Ø 440 mm, sunt necesare lanțul 3 02 31 003 00 3 și știftul 3 02 16 130 00 4

Caracteristică:

  • Spațiere între dinți 1,8 mm
  • lungime 500 mm
  • grosime 2 mm
  • calitate HSS

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.