Pânza de ferăstrău

Cod articol: 63503073006
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63503073006
EAN / GTIN 4014586179308
Număr producător 63503073006
L-Număr L00010 129

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău
  • pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Diametrul țevilor de până la 440 mm numai cu prelungirea lanțului până la Ø 440 mm, sunt necesare lanțul 3 02 31 003 00 3 și știftul 3 02 16 130 00 4

Caracteristică:

  • Spațiere între dinți 1,8 mm
  • lungime 600 mm
  • grosime 2 mm
  • calitate HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături