Pânza de ferăstrău

Cod articol: 63503064005
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63503064005
EAN / GTIN 4014586179216
Număr producător 63503064005
L-Număr L00010 127

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău
  • pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Diametrul țevilor de până la 260 mm în combinație cu dispozitivul de prindere și alimentare FEIN 9 07 02 005 00 0 sau cu dispozitivul de prindere 9 07 02 004 00 6

Caracteristică:

  • Spațiere între dinți 1,6 mm
  • lungime 400 mm
  • grosime 1,5 mm
  • calitate HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături