E-Cut Carbide Pro

Cod articol: 63502237250
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63502237250
EAN / GTIN 4014586427911
Număr producător 63502237250
L-Număr L00010 4328
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • E-Cut Carbide Pro
  • Lamă de multifunctional cu carbură acoperită cu TiN, cu rezistență extrem de mare la uzură. Durată de viață cu 100 % mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău din carbură neacoperite. Durată de viață de 30 de ori mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău HSS. Alegerea potrivită pentru materiale dure, cum ar fi metalele feroase, oțelul inoxidabil sau țevile din cupru. Poate fi utilizat chiar și pentru șuruburi călite (Spax) și șuruburi de mașină de înaltă rezistență. Dar este ideal și pentru materiale abrazive, cum ar fi cărămida, zidăria sau plăcile din fibră de ciment, precum și pentru laminate, CFRP și GRP. Performanță și calitate bună de tăiere în toate materialele lemnoase, cum ar fi lemnul de esență tare sau plăci aglomerate
  • formă îngustă, cu talie pentru o viteză optimă de tăiere și o bună îndepărtare a așchiilor

Caracteristică:

  • Lățime 32 mm
  • Lungime 60 mm
  • Suport SLP
  • PU 50 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături