E-Cut Carbide Pro

Cod articol: 63502236230
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63502236230
EAN / GTIN 4014586427812
Număr producător 63502236230
L-Număr L00010 3288

Descriere

Descriere:

  • E-Cut Carbide Pro
  • Lamă de multifunctional cu carbură acoperită cu TiN, cu rezistență extrem de mare la uzură. Durată de viață cu 100 % mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău din carbură neacoperite. Durată de viață de 30 de ori mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău HSS. Alegerea potrivită pentru materiale dure, cum ar fi metalele feroase, oțelul inoxidabil sau țevile din cupru. Poate fi utilizat chiar și pentru șuruburi călite (Spax) și șuruburi de mașină de înaltă rezistență. Dar este ideal și pentru materiale abrazive, cum ar fi cărămida, zidăria sau plăcile din fibră de ciment, precum și pentru laminate, CFRP și GRP. Performanță și calitate bună de tăiere în toate materialele lemnoase, cum ar fi lemnul de esență tare sau plăci aglomerate
  • formă îngustă, cu talie pentru o viteză optimă de tăiere și o bună îndepărtare a așchiilor

Caracteristică:

  • Lățime 32 mm
  • Lungime 40 mm
  • Suport SL
  • PU 5 buc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.