Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life

Cod articol: 63502184240
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză de ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 63502184240
    EAN / GTIN 4014586386966
    Număr producător 63502184240
    L-Număr L00010 3384

    Descriere

    Descriere:

    • Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life
    • bi-metal cu dinți de lemn pentru toate tipurile de lemn, gips-carton și materiale plastice. Durată de viață excelentă, calitate ridicată a tăierii și un bun progres al muncii. Extrem de robustă, insensibilă chiar și la cuie în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc
    • formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici adâncituri

    Caracteristică:

    • Lățime 10 mm
    • Lungime 30 mm
    • Suport SL
    • PU 10 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături