Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life

Cod articol: 63502183220
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63502183220
EAN / GTIN 4014586386867
Număr producător 63502183220
L-Număr L00010 2228

Descriere

Descriere:

  • Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life
  • bi-metal cu dinți de lemn pentru toate tipurile de lemn, gips-carton și materiale plastice. Durată de viață excelentă, calitate ridicată a tăierii și un bun progres al muncii. Extrem de robustă, insensibilă chiar și la cuie în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc
  • formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici adâncituri

Caracteristică:

  • Lățime 20 mm
  • Lungime 34 mm
  • Suport SL
  • PU 3 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături