Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life

Cod articol: 63502161220
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63502161220
EAN / GTIN 4014586386782
Număr producător 63502161220
L-Număr L00010 2672

Descriere

Descriere:

  • Lamă de multifunctional E-Cut Long-Life
  • Bi-metal cu dinți de lemn pentru toate materialele din lemn, gips-carton și plastic. Durată de viață excelentă, calitate ridicată a tăierii și un bun progres al muncii. Extrem de robustă, insensibilă chiar și la cuiele din lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc
  • formă foarte largă pentru performanțe maxime de tăiere și tăieturi drepte și lungi

Caracteristică:

  • Lățime 65 mm
  • Lungime 50 mm
  • Suport SLP
  • PU 3 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături