Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 3/8 inch, 9 buc. 3/8

Cod articol: 634837 3/8
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 634837 3/8
EAN / GTIN 4062406235338
Număr producător 634837 3/8

Descriere

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă pentru Torx®: 9 buc. (lungime 48 mm) Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.