Cheie hexagonală în L, hexagonală de 5/32″.

Cod articol: 6344680
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6344680
EAN / GTIN 4010886634462
Număr producător 6344680

Descriere

Descriere:

Oțel crom vanadiu 61CrSiV5, până la SW 1/2″ zincat, de la SW 9/16″ cromat.

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 67 mm
  • Lungimea lamei: 67 mm
  • Lungimea lamei 2: 26 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Suprafață: galvanizat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 5/32″
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături