Șurubelniță offset, hexagonală 4 mm

Cod articol: 6340690
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 6340690
EAN / GTIN 4010886634066
Număr producător 6340690
L-Număr L60160 4192
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN ISO 2936
Oțel cu vanadiu 61CrSiV5, zincat.

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lățimea totală [mm]: 29 mm
  • Înălțime totală [mm]: 4 mm
  • Lungime totală [mm]: 74 mm
  • Lungimea lamei: 74 mm
  • Lungimea lamei 2: 29 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Suprafață: galvanizat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 4,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături