Tijă cu cap de , hexagonală 3 mm

Cod articol: 6340500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6340500
    EAN / GTIN 4010886634059
    Număr producător 6340500
    L-Număr L60160 2005

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare în conformitate cu DIN ISO 2936
    Oțel cu vanadiu 61CrSiV5, zincat.

    Caracteristică:

    • Forma lamei: Hexagonal
    • Lățimea totală [mm]: 22 mm
    • Înălțime totală [mm]: 3 mm
    • Lungime totală [mm]: 67 mm
    • Lungimea lamei: 66 mm
    • Lungimea lamei 2: 23 mm
    • Material: 61CrSiV5
    • Suprafață: galvanizat
    • Lățimea pe laturi [mm]: 3,0
    • 1000 V izolat: nu
    • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
    • anti-magnetic: nu
    • Proiectare cu scânteie joasă: nu
    • Mâner disponibil: nu
    • Capac rotativ: nu
    • Cap cu bilă: nu
    • Capac de impact: nu
    • Testat în unitate: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături