Set de biţi tubulari pătraţi 3/8 inch, izolaţi VDE 10 buc. 10

Cod articol: 633996 10
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Belt B VDE 1
Număr de piese 10
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lungime 230 mm
Lăţime 85 mm
Înălţime 80 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 633996 10
EAN / GTIN 4013288210234
Număr producător 05004930001

Descriere

Execuţie:

Set de biţi tubulari complet izolaţi până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Dispunere pe curea textilă robustă pentru fixarea cu ajutorul benzilor însoţitoare de prindere cu scai pe pereţi, rafturi, dulapuri mobile pentru scule sau pe sisteme de transport al sculelor Wera 2go.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal M2 − M5.
Pentru şuruburi cu locaş pentru Torx® M4 – M8.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Biţi pentru şurubelniţă hexagonali, izolaţi VDE: 4 buc. Ref. 4; 5; 6; 8 mm
Biţi pentru şurubelniţă pentru Torx®, izolaţi VDE: 6 buc. Ref. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Păstrare în: Curea textilă