FSM-C lamă de tăiat rosturi 1000x4,4x35 PREMIUM beton vechi

Cod articol: 633953
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 633953
EAN / GTIN 9003176339531
Număr producător 633953

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088A DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 1000 x 4,4 x 35 mm
  • Diametru: 1000 mm
  • Grosime: 4,4 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături