Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc., Tip: 6

Cod articol: 633918 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-22

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 19
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-22 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 357 mm
Lăţime 174 mm
Înălţime 47 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 633918 6
EAN / GTIN 4062406230746
Număr producător 633918 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637220.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M14.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 14 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Mâner tip T: 1 buc. Cod 635720
Prelungitoare: 2 buc. Cod 635420 Ref. 75; 240
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 636220
Clichet: 1 buc. Cod 635090
Păstrare în: Cutie din plastic ABS