{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de piese | 19 | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale | 8-22 mm | |
Lungime | 322 mm | |
Lăţime | 134 mm | |
Înălţime | 57 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 633916 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260751 | |
Număr producător | 96024132 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc. 12
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
302,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
194,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
228,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lăţime | 134 mm | 147 mm | 176 mm |
Înălţime | 57 mm | 45 mm | 45 mm |
Lungime | 322 mm | 257 mm | 357 mm |
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară |