Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma B, 180-195 mm

Cod articol: 6338010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6338010
EAN / GTIN 4010886633809
Număr producător 6338010
L-Număr L60160 1876

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 1810 Forma B
Pentru piulițe cu găuri transversale conform DIN 1816
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 130 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 465 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 14,3 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 180-195
  • Lățime/Ø: 10,0 mm
  • Înălțimea butucului: 8,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături