Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma B, 110-115 mm

Cod articol: 6337550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chei cu dinte

Identificare și clasificare

Cod articol 6337550
EAN / GTIN 4010886633755
Număr producător 6337550
L-Număr L60160 3173
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 1810 Forma B
Pentru piulițe cu găuri transversale conform DIN 1816
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 80 mm
  • Înălțime totală [mm]: 11 mm
  • Lungime totală [mm]: 330 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 10,3 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 110-115
  • Lățime/Ø: 8,0 mm
  • Înălțimea butucului: 8,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături