Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma B, 25-28 mm

Cod articol: 6336580
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6336580
EAN / GTIN 4010886633656
Număr producător 6336580
L-Număr L60160 2578

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 1810 Forma B
Pentru piulițe cu găuri transversale conform DIN 1816
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 21 mm
  • Înălțime totală [mm]: 5 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 25-28
  • Lățime/Ø: 3,0 mm
  • Înălțimea butucului: 3,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături