Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma A, 180-195 mm

Cod articol: 6335690
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Chei cu dinte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6335690
    EAN / GTIN 4010886633564
    Număr producător 6335690
    L-Număr L60160 2558

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 1810 Forma A
    Pentru piulițe de blocare conform DIN 981
    Oțel cu vanadiu 31CrV3, mangan fosfatat.

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 130 mm
    • Înălțime totală [mm]: 15 mm
    • Lungime totală [mm]: 465 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 14,3 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: mangan-fosfatat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 180-195
    • Lățime/Ø: 6,0 mm
    • Înălțimea butucului: 5,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături