Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma A, 135-145 mm

Cod articol: 6335420
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6335420
EAN / GTIN 4010886633540
Număr producător 6335420
L-Număr L60160 2557

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 1810 Forma A
Pentru piulițe de blocare conform DIN 981
Oțel cu vanadiu 31CrV3, mangan fosfatat.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 100 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 385 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 12,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 135-145
  • Lățime/Ø: 6,0 mm
  • Înălțimea butucului: 5,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături