Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma A, 110-115 mm

Cod articol: 6335260
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6335260
EAN / GTIN 4010886633526
Număr producător 6335260
L-Număr L60160 3950

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 1810 Forma A
Pentru piulițe de blocare conform DIN 981
Oțel cu vanadiu 31CrV3, mangan fosfatat.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 80 mm
  • Înălțime totală [mm]: 11 mm
  • Lungime totală [mm]: 330 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 10,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 110-115
  • Lățime/Ø: 5,0 mm
  • Înălțimea butucului: 4,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături