Articulaţie cardanică, 1/4 inch 1/4

Cod articol: 633500 1/4
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totală 37 mm
Cu QuickRelease nu
Tip produs Articulaţie cardanică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 633500 1/4
EAN / GTIN 4018754012237
Număr producător 11020000

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi procedura specială de forjare garantează pătrate exterioare optime conform DIN 3120 A 6,3 cu bilă elastică, locaşuri pătrate conform DIN 3120.
Locaşul pătrat retractat, pătratele exterioare şi cele patru segmente arcuitoare permit conectarea părţilor de acţionare şi de conectare „oarbe”.

Standard:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Articulaţie cardanică, 1/4 inch  1/4

Articulaţie cardanică, 1/4 inch 1/4

La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
27,40 €
La cerere
În stoc
2.214 livrabil imediat
10,66 €
La cerere
În stoc
2.961 livrabil imediat
17,25 €
Pătrat de antrenare 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Lungimea totală 37 mm 38 mm 36 mm
Cu QuickRelease nu nu nu
Tip produs Articulaţie cardanică Articulaţie cardanică Articulaţie cardanică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături