Soclu pentru șurubelniță electrică 1.1/2″ hex 120 mm

Cod articol: 6329880
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6329880
    EAN / GTIN 4010886632987
    Număr producător 6329880

    Descriere

    Descriere:

    Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
    Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
    Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    Oțel, șlefuit
    Utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475 pentru dimensiuni începând cu 95 mm
    * Nu este standardizat

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
    • Tip de acționare: acționat de mașină
    • Lungime de inserție: 120,0 mm
    • Inserție Ø 1: 167,0 mm
    • Ø de inserție 2: 127,0 mm
    • Adâncimea de inserție [mm]: 60,0 mm
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • Material: din oțel
    • Suprafață: lustruită
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 120
    • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături