Soclu pentru șurubelniță electrică 1.1/2″ hexagonal 115 mm

Cod articol: 6329610
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6329610
EAN / GTIN 4010886632963
Număr producător 6329610

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Oțel, șlefuit
Utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475 pentru dimensiuni începând cu 95 mm
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 120,0 mm
  • Inserție Ø 1: 160,0 mm
  • Ø de inserție 2: 127,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 60,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 115
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu