Soclu pentru șurubelniță electrică 1.1/2″ hexagonal 55 mm

Cod articol: 6328480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6328480
EAN / GTIN 4010886632840
Număr producător 6328480
L-Număr L60160 1656

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Oțel, șlefuit
Utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475 pentru dimensiuni începând cu 95 mm
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 95,0 mm
  • Inserție Ø 1: 86,0 mm
  • Ø de inserție 2: 86,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 35,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 95 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 15100 Nm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 55
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu