Descriere:
Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Oțel, șlefuit
Utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475 pentru dimensiuni începând cu 95 mm
* Nu este standardizat
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
- Tip de acționare: acționat de mașină
- Lungime de inserție: 95,0 mm
- Inserție Ø 1: 81,0 mm
- Ø de inserție 2: 86,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 29,0 mm
- Lungime totală [mm]: 95 mm
- Material: din oțel
- Suprafață: lustruită
- Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 15100 Nm
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 50
- Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu