Mâner tip T cu clichet, 1/4 inch

Cod articol: 632382
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totală 100 mm
Număr de dinţi 20
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 632382
EAN / GTIN 4000896063482
Număr producător 863Q

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.
Cu extractor.

Avantaj:

Lucru rapid, delicat şi puternic.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.