Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4

Cod articol: 632060 1/4
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totală 115 mm
Număr de dinţi 20
Unghi de lucru 18 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Cu cap articulaţie nu
Cu cap pivotant nu
cu extractor nu
Cu funcţie ciocan nu
Cu QuickRelease nu
Cap clichet detaşabil de mâner nu
mâner rotativ nu
Orificiu prindere la capătul mânerului nu
Tip produs Clichet
USP1 comutabil
USP2 cu siguranță sferică, unghi de lucru de 18°, lungime 115 mm, cap lustruit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Număr producător 863P

Descriere

Execuţie:

Materialul ales şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 6,3 cu bilă elastică, pătrat interior conform DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4

Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4

La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
53,56 €
La cerere
În stoc
6.104 livrabil imediat
28,74 €
La cerere
În stoc
5.891 livrabil imediat
46,45 €
30,20 €
La cerere
În stoc
755 livrabil imediat
51,29 €
Pătrat de antrenare 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Unghi de lucru 18 grad 10 grad 10 grad 5 grad
Lungimea totală 115 mm 125 mm 115 mm 116 mm
Număr de dinţi 20 36 36 72
Tip produs Clichet Clichet Clichet Clichet

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături