Cheie cu curea 257 mm, d 160 mm

Cod articol: 6320070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6320070
EAN / GTIN 4010886632000
Număr producător 6320070
L-Număr L60160 1436

Descriere

Descriere:

Pentru strângerea și contrazicerea scripeților curelei trapezoidale
Fir de rezervă pentru țesătură nr. E-36 Z

Caracteristică:

  • pentru Ø [inch]: 6″
  • pentru Ø [mm]: 160 mm
  • Lungime totală [mm]: 257 mm
  • Material mâner: scufundat
  • Utilizare/aplicație: Pentru strângerea și contracția scripetelor curelelor trapezoidale
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături