Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4

Cod articol: 632000 1/4
Reducere
62,01 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
425 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Standard DIN 3122; DIN 3120
Lungimea totală 117 mm
Număr de dinţi 22
Unghi de lucru 16,4 grad
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Tip produs Clichet
USP1 comutabil
USP2 Unghi de lucru 16,4°, lungime 117 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Număr producător 11111010

Descriere

Execuţie:

Materialul ales şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 6,3 cu bilă elastică, pătrat interior conform DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4

Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4

La cerere
În stoc
425 livrabil imediat
62,01 €
40,90 €
La cerere
În stoc
6.041 livrabil imediat
28,74 €
La cerere
În stoc
5.925 livrabil imediat
46,45 €
30,20 €
La cerere
În stoc
748 livrabil imediat
51,29 €
Pătrat de antrenare 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Unghi de lucru 16,4 grad 10 grad 10 grad 5 grad
Lungimea totală 117 mm 125 mm 115 mm 116 mm
Număr de dinţi 22 36 36 72
Tip produs Clichet Clichet Clichet Clichet