Pilă semirotundă cu legătură ceramică 16x150 mm C FEINC400

Cod articol: 632
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de honuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 632
    EAN / GTIN 9003170006323
    Număr producător 632

    Descriere

    Descriere:

    pilă semirotundă este utilizat în special pentru prelucrarea eficientă a uneltelor din industria lemnului și a mașinilor. Fișierele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru instrumente cu vârf de carbură sau carbură și au o culoare gri-verde. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor diferite ale cerealelor, puteți alege și instrumentul individual pentru aplicația dvs.

    Caracteristică:

    • Formă: 9040 pilă semirotundă
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : CFEIN
    • Dimensiune (D x L): 16 x 150 mm
    • Diametru: 16 mm
    • Grosime: 150 mm
    • Dimensiunea boabelor: 400

    Avantaj:

    • Cerere individuală
    • Cele mai bune rezultate
    • Gamă largă

    Aplicaţie:

    • Pentru scule de prelucrare din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
    • Colorare gri-verde: Pentru unelte cu vârf de carbură sau carbură coloranți portocalii: În principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături