5 pânze de ferăstrău alternativ ″lemn greu + metal″ 225 x 1,25 mm

Cod articol: 631986000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631986000
EAN / GTIN 4007430122902
Număr producător 631986000

Descriere

Descriere:

  • Rapidă, stabilă, pentru lucrări grele, pânze de ferăstrău alternativ
  • 1,0 mm grosime

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1111 VF
  • Lungime totală: 225 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Lemn / lemn cu cuie / plastic / PAL 10-175 mm
  • Descrierea produsului: Rapid, stabil, pentru lucrări grele, pânze de ferăstrău cu sablare > 1,0 mm grosime
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 3,2-5,1 mm / 5- 8 TPI