5 pânze de ferăstrău alternativ ″demolare lemn + metal″ 225 x 1,6 mm

Cod articol: 631926000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631926000
EAN / GTIN 4007430122926
Număr producător 631926000

Descriere

Descriere:

  • În special pentru lucrări de demolare în lemn cu elemente din oțel sau cuie
  • Stabilitate și robustețe ridicate datorită pânzei de ferăstrău foarte groase (1,6 mm)

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 1,6 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1110 DF
  • Lungime totală: 225 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Lemn / lemn cu cuie / inserții metalice Ø 10-175 mm / materiale plastice / pentru lucrări de demolare și renovare
  • Unitate de vânzare: 5
  • Pas dinte: 4,3 mm / 6 TPI