Pânza de ferăstrău sabie ″expert cărămidă″ 240 x 1,5 mm

Cod articol: 631916000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631916000
EAN / GTIN 4007430168283
Număr producător 631916000

Descriere

Descriere:

  • Dinți din carbură sudați individual pentru o durabilitate remarcabilă
  • Conceput special pentru utilizarea în blocuri de zidărie, cărămidă, beton celular și panouri compozite din ciment.

Caracteristică:

  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1543 HM
  • Lungime totală: 240 mm
  • Design material: HM
  • Adecvarea materialului: Zidărie / cărămidă / beton aerat / panouri compozite din ciment / pentru grosimi ale materialului < 150 mm
  • Unitate de vânzare: 1
  • pas de dinte: 12,7 mm / 2 TPI