2 pânze de ferăstrău alternativ ″expert inox″ 115 x 1,25 mm

Cod articol: 631817000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631817000
EAN / GTIN 4007430123039
Număr producător 631817000

Descriere

Descriere:

  • Durabilitate și robustețe remarcabile datorită dinților din carbură de tungsten
  • Ideal pentru tăieturi în oțel inoxidabil datorită dinților din carbură de tungsten deosebit de fin rectificați

Caracteristică:

  • Versiune: HM bară dințată / împământare
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 522 EHM
  • Lungime totală: 115 mm
  • Design material: HM
  • Adecvarea materialului: Foi din oțel inoxidabil (Inox) 2-4 mm / profile din oțel inoxidabil 2-50 mm / materiale plastice (GRP)
  • Unitate de vânzare: 2
  • Pas dinte: 1,4 mm / 18 TPI