Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX27

Cod articol: 631813 TX27
La cerere
În stoc
779 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX27
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 5 mm
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Execuţie scurt
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631813 TX27
EAN / GTIN 4062406235307
Număr producător 631813 TX27

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături