{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX8 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 2,3 mm | |
⌀ parte antrenantă | 11,6 mm | |
Lungime | 28 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631801 TX8 | |
EAN / GTIN | 4018754001125 | |
Număr producător | 01350008 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX8
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
9,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat
6,54 €
1,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
8,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 11,6 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 28 mm | 25 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX8 | TX8 | TX8 |
Dimensiune profil A | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |