{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 3 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
cu cap sferic | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631745 3 | |
EAN / GTIN | 4045197559791 | |
Număr producător | 631745 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal pentru şurubelniţă, 1/4 inch, cu cap sferic lung, Hexagon: 3mm
La cerere
În stoc
725 livrabil imediat
8,65 €
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
9,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
cu cap sferic | da | da | da |
Hexagon | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |