Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch scurt 8 mm

Cod articol: 631710 8
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Hexagon 8 mm
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    ⌀ parte antrenantă 11,6 mm
    Lungime 28 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631710 8
    EAN / GTIN 4018754000661
    Număr producător 01120008

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
    Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.