Burghiu SDS-plus P4P / 20,0 x 250 mm

Cod articol: 631705000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631705000
EAN / GTIN 4007430436917
Număr producător 631705000

Descriere

Descriere:

  • Geometrie inteligentă și calitate până la cel mai mic detaliu pentru o durată de viață lungă, găuri precise și netezime maximă chiar și în cele mai dificile condiții
  • Siguranță maximă datorită geometriei simetrice optime a capului cu 4 muchii de tăiere din carbură masivă, care nu se agață în cazul loviturilor de armătură
  • Până la Ø 16 mm: cu un cap inovator, sudat din carbură solidă pentru o durată de viață maximă și orificii de evacuare a prafului mai mari pentru cea mai mare viteză de găurire
  • Prinderea de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
  • Găurire cu vibrații reduse datorită vario-spiralei cu 4 spirale. 2 spirale de volum mare îndepărtează în mod fiabil și rapid praful de foraj din gaura de foraj, două spirale întărite oferă siguranță și stabilitate suplimentare.
  • Extrem de incasabil datorită oțelului special de înaltă calitate
  • Viabilitate foarte mare pentru până la 50% mai multe găuri de foraj circulare potrivite pentru dibluri
  • Pentru utilizare profesională în zidărie, beton și beton armat.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 200 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Lungime totală: 250 mm
  • Unitate de vânzare: 1

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.