{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 2 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Șurubelniță Pozidriv | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631633 2 | |
EAN / GTIN | 4062406235086 | |
Număr producător | 631633 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit de şurubelniţă pentru Pozidriv, 1/4 inch 2
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat
5,41 €
1,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
634 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Pentru ⌀ şuruburi | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Mărimea fantei în cruce | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungime | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Suprafaţă | cromat | cromate | cromat mat | cromat |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |