{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | E7 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 6,2 mm | |
⌀ pe partea de antrenare | 9,6 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631500 E7 | |
EAN / GTIN | 4018754000968 | |
Număr producător | 01270007 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® E7
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
7,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.282 livrabil imediat
3,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 9,6 | 8,3 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 |
Lungime | 23 | 25 |
Profil Torx® | E7 | E7 |
Dimensiune profil A | 6,2 | 6,2 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |