5 pânze de ferăstrău alternativ ″flexibil lemn + metal″ 225 x 0,9 mm

Cod articol: 631495000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631495000
EAN / GTIN 4007430440907
Număr producător 631495000
L-Număr L01750 1727

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău alternative, flexibile, rezistente la rupere, cu grosime < 1,0 mm.

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 0,9 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1122 VF
  • Lungime totală: 225 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Lemn / lemn cu cuie / inserții metalice Ø 5-175 mm / foi / țevi / profile 3-10 mm / materiale plastice 3-175 mm
  • Descrierea produsului: Lame de ferăstrău rezistente la spargere, flexibile, cu grosimea < 1,0 mm
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas de dinte: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI