5 pânze de ferăstrău alternativ ″precizie lemn″ 240 x 1,5 mm

Cod articol: 631490000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631490000
EAN / GTIN 4007430430236
Număr producător 631490000

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare profesională pe șantier și în grădină

Caracteristică:

  • Versiune: Set / împământare / călit cu dinți
  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1542 K.
  • Lungime totală: 240 mm
  • Design material: HCS
  • Adecvarea materialului: Lemn (de asemenea umed) 15-100 mm / lemn de foc 15-90 mm
  • Descrierea produsului: Pentru aplicații profesionale pe șantier și în grădină
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas de dinte: 8,5 mm / 3 TPI