Piatră combinată ceramică 25x13x100 mm 89AKOMBIA120/240

Cod articol: 6314
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6314
    EAN / GTIN 9003170063142
    Număr producător 6314
    L-Număr L50140 755

    Descriere

    Descriere:

    Puteți utiliza piatra combinată Tyrolit pentru a debavura o mare varietate de piese de prelucrat. Datorită celor două granulaţii diferite ale acesteia, dispuneţi permanent de dotare pentru orice aplicaţie. Acest produs poate fi folosit şi pentru şlefuirea meselor magnetice.

    Caracteristică:

    • Formă: PIATRĂ COMBINATĂ 90K
    • Dimensiunea boabelor: 120
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : 89AKOMBI
    • Dimensiune (L x C x L): 25 x 13 x 100 mm
    • Diametru: 25 mm
    • Grosime: 13 mm
    • Orificiu: 100 mm
    • Adecvarea materialului: Oţel

    Avantaj:

    • Cerere individuală
    • Cele mai bune rezultate
    • Gamă largă

    Aplicaţie:

    • Pentru debavurarea unei mari varietăți de piese de prelucrat
    • De asemenea, potrivit pentru îndepărtarea tabelelor magnetice

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături