{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 41 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Coadă tip | Weldonschaft | |
⌀ găurii | 41 mm | |
Adâncime de tăiere/aşchiere | 25 mm | |
Tip produs | Carotă |
Cod articol | 63134410051 | |
EAN / GTIN | 4014586615134 | |
Număr producător | 63134410051 | |
L-Număr | L00010 4157 |