Adaptor de aspirare a prafului DDE 72

Cod articol: 631343000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Duză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631343000
EAN / GTIN 4007430282835
Număr producător 631343000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptor pentru aspirator pentru extragerea prafului de găurire la nivelul găurii de găurire
  • Pentru burghie și burghie de la ø 6 - 72 mm. ␍Conectare ø 37 mm în exterior / ø 32 mm în interior␍
  • Datorită sistemului cu 2 camere și garniturii din cauciuc spumant, rezistă în mod fiabil pe aproape toate suprafețele (chiar și cele neuniforme), precum și pe tencuială, piatră naturală, tapet din așchii de lemn. Reziduuri minime de praf de găurire pe pereți și tapet
  • Adaptorul se conectează la furtunul de aspirare existent. Aspiratorul aspiratorului ține adaptorul pe substratul respectiv.