Carotă de găurit HSS Dura 50 cu adaptor Weldon de 3/4″.

Cod articol: 63134200076
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 20 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Coadă tip Weldonschaft
⌀ găurii 20 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 50 mm
Tip produs Carotă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63134200076
EAN / GTIN 4014586612898
Număr producător 63134200076
L-Număr L00010 2631

Descriere

Descriere:

  • Burghiu de carotare HSS Dura 50 cu suport Weldon de 3/4 inch
  • acoperire de suprafață TiN pentru o durată de viață excelentă a sculei și cele mai bune proprietăți de alunecare
  • dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 50 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 50 mm
  • Ø de găurire 20 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături